Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005602008 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 Inch x 18 Ticn | AG4EGD 33YK26

OSG 1005602008 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 tommer x 18 Ticn

På lager
Vare: AG4EGD Modell: 1005602008Kryssreferanse: 33YK26
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
1 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10056
MaterialeVC-10
Antall fløyter5
Total lengde3.593
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1005600108 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"488NOK
OSG 1005600208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"547NOK
OSG 1005600408 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "536NOK
OSG 1005600508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 inch x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "543NOK
OSG 1005600608 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 inch x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "538NOK
OSG 1005600708 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 inch x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "594NOK
OSG 1005600808 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tommer x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005602008 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 tommer x 18 Ticn
1 365 NOK / enhet