Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005600208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09

OSG 1005600208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tommer x 20 Ticn

På lager
Vare: AG4EFK Modell: 1005600208Kryssreferanse: 33YK09
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
547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10056
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1005600108 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"488NOK
OSG 1005600408 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "536NOK
OSG 1005600508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 inch x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "543NOK
OSG 1005600608 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 inch x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "538NOK
OSG 1005600708 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 inch x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "594NOK
OSG 1005600808 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tommer x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "610NOK
OSG 1005600908 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tommer x 24 Ticn | AG4EFR 33YK15 1005600908UNF42 15 / 16 "24H30.381 "3 / 8 "1.25 "606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005600208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tommer x 20 Ticn
547NOK / enhet