Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 18-00 Fresebit Høyhastighetsstål 1/4 D 3/4 Cut L 1 Fløyte | AF2EMV 6RRK8

ONSRUD 18-00 Fresebit høyhastighets stål 1/4 D 3/4 kutt L 1 fløyte

På lager
Vare: AF2EMV Modell: 18-00Kryssref: 6RRK8
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit
Diameter1 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummer18-00
MaterialeHSS
Antall fløyter1
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeListe nummerMaterialeTotal lengdePris
ONSRUD 10-78 Fresebit Høyhastighetsstål 1/4 D 1-1/4 Kutt L 1 Fløyte | AF2EMQ 6RRK2 10-781.25 "10-78HSS2.625 "195NOK
ONSRUD 27-00 Fresebit Sc 1/4 D 1/4 Cut L 1 Fløyte | AF2EMW 6RRK9 27-001 / 4 "27-00SC1.5 "300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 18-00 Fresebit høyhastighets stål 1/4 D 3/4 kutt L 1 fløyte
145NOK / enhet