Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 11-71 Fresebit Høyhastighetsstål 1/4 D 3/4 Cut L 1 Fløyte | AF2EMR 6RRK5

ONSRUD 11-71 Fresebit høyhastighets stål 1/4 D 3/4 kutt L 1 fløyte

På lager
Vare: AF2EMR Modell: 11-71Kryssref: 6RRK5
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit
cutting Typesentrum
Diameter1 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSquare
SluttstilSquare
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummer11-71
MaterialeHSS
Antall fløyter1
Total lengde3.25 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeListe nummerTotal lengdePris
ONSRUD 11-01 Fresebit Høyhastighetsstål 1/8 D 1/2 Cut L 1 Fløyte | AF2EMP 6RRK1 11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"298NOK
ONSRUD 11-07 Fresebit Høyhastighets stål 1/4 D 1 kutt L 1 fløyte | AF2EMT 6RRK6 11-071 / 4 "1"11-072.375 "314NOK
ONSRUD 11-75 Fresebit Høyhastighetsstål 1/8 D 5/8 Cut L 1 Fløyte | AF2EMU 6RRK7 11-751 / 8 "5 / 8 "11-753.25 "347NOK
ONSRUD 11-77 Fresebit Høyhastighetsstål 3/16 D 3/4 Cut L 1 Fløyte | AF2EMX 6RRL0 11-773 / 16 "3 / 4 "11-773.25 "319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 11-71 Fresebit høyhastighets stål 1/4 D 3/4 kutt L 1 fløyte
314NOK / enhet