Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MJN2CE-AC24 Relé 8pin Dpdt 20a 24vac | AB4HXC 1YCV7

OMRON MJN2CE-AC24 Relé 8pin Dpdt 20a 24vac

På lager
Vare: AB4HXC Modell: MJN2CE-AC24Kryssreferanse: 1YCV7
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
514NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering1.7
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)20A
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
HP @ 120V3/4
HP @ 240V1.5
Hz50/60
MonteringSideflens
Pins8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-vurderingSpole voltPris
OMRON MJN2CE-DC12 Relé 8pin Dpdt 20a 12vdc | AB4HXA 1YCV5 MJN2CE-DC121.212 VDC508NOK
OMRON MJN2CE-DC24 Relé 8pin Dpdt 20a 24vdc | AB4HXB 1YCV6 MJN2CE-DC241.224 VDC508NOK
OMRON MJN2CE-AC120 Relé 8pin Dpdt 20a 120vac | AB4HXD 1YCV8 MJN2CE-AC1201.7120 VAC881NOK
OMRON MJN2CE-AC240 Relé 8pin Dpdt 20a 240vac | AB4HXE 1YCV9 MJN2CE-AC2401.7240 VAC552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MJN2CE-AC24 Relé 8pin Dpdt 20a 24vac
514NOK / enhet