Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G2R-1-S-DC12(S) Relé 5-pins Spdt 10a 12vdc | AD7LMW 4FE17

OMRON G2R-1-S-DC12(S) relé 5-pins Spdt 10a 12vdc

På lager
Vare: AD7LMW Modell: G2R-1-S-DC12 (S)Kryssreferanse: 4FE17

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.52
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeKadmiumfritt
Kontaktvurdering10A @ 250VAC / 30VDC
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins5
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. P2RF-05-E
StikkontaktkodeH
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536410050
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellSocketSpole VA-vurderingKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingMonteringPinsPris
OMRON G2R-1-SN-DC12 (S) Relé 5-pin Spdt 10a 12vdc | AB4HUK 1YCK7 G2R-1-SN-DC12 (S)Mfr. Nr. P2RF-05-E0.5310SPDTSølvlegering10A @ 250VAC / 30VDCTrykt kretskort5188NOK
OMRON MJN1C-N-DC12 Relé 5-polet Spdt 10a 12vdc | AB4HUQ 1YCL3 MJN1C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210SPDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel5366NOK
OMRON G2R-2-SN-DC12 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 12vdc | AB4HVB 1YCN4 G2R-2-SN-DC12 (S)Mfr. Nr. P2RF-08-E0.535DPDTSølvlegering5A @ 250VAC / 30VDCTrykt kretskort8183NOK
OMRON MJN2C-N-DC12 Relé 8-polet Dpdt 10a 12vdc | AB4HVJ 1YCP2 MJN2C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210DPDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel8379NOK
OMRON MY2N-DC12 (S) Relé 8-polet Dpdt 10a 12vdc | AB4HVP 1YCP7 MY2N-DC12 (S)Mfr. Nr. PYF08A-E0.910DPDTSølv nikkel5A @ 250VAC / 30VDCFirkantet stikkontakt8135NOK
OMRON MJN3C-N-DC12 Relé 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HWA 1YCR8 MJN3C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.2103PDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel11508NOK
OMRON MY3N-DC12 Relé 11pin 3pdt 5a 12vdc | AB4HWE 1YCT3 MY3N-DC12Mfr. Nr. PYF11A0.953PDTSølv nikkel5A @ 250VAC / 30VDCStikkontakt eller loddeterminal11246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G2R-1-S-DC12(S) relé 5-pins Spdt 10a 12vdc
118NOK / enhet