Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G2R-1-SN-DC12 (S) Relé 5-pin Spdt 10a 12vdc | AB4HUK 1YCK7

OMRON G2R-1-SN-DC12(S) relé 5-pins Spdt 10a 12vdc

På lager
Vare: AB4HUK Modell: G2R-1-SN-DC12 (S)Kryssreferanse: 1YCK7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.53
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringTrykt kretskort
Pins5
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. P2RF-05-E
StikkontaktkodeH
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellSocketSpole VA-vurderingKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingMonteringPinsPris
OMRON MJN1C-N-DC12 Relé 5-polet Spdt 10a 12vdc | AB4HUQ 1YCL3 MJN1C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210SPDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel5366NOK
OMRON G2R-2-SN-DC12 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 12vdc | AB4HVB 1YCN4 G2R-2-SN-DC12 (S)Mfr. Nr. P2RF-08-E0.535DPDTSølvlegering5A @ 250VAC / 30VDCTrykt kretskort8183NOK
OMRON MJN2C-N-DC12 Relé 8-polet Dpdt 10a 12vdc | AB4HVJ 1YCP2 MJN2C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.210DPDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel8379NOK
OMRON MY2N-DC12 (S) Relé 8-polet Dpdt 10a 12vdc | AB4HVP 1YCP7 MY2N-DC12 (S)Mfr. Nr. PYF08A-E0.910DPDTSølv nikkel5A @ 250VAC / 30VDCFirkantet stikkontakt8135NOK
OMRON MJN3C-N-DC12 Relé 11pin 3pdt 10a 12vdc | AB4HWA 1YCR8 MJN3C-N-DC12Mfr. Nr. PTF11PC1.2103PDTSølvlegering10A @ 240VAC / 28VDCPanel11508NOK
OMRON MY3N-DC12 Relé 11pin 3pdt 5a 12vdc | AB4HWE 1YCT3 MY3N-DC12Mfr. Nr. PYF11A0.953PDTSølv nikkel5A @ 250VAC / 30VDCStikkontakt eller loddeterminal11246NOK
OMRON MY4N-DC12 (S) Relé 14pin 4pdt 5a 12vdc | AB4HWN 1YCU2 MY4N-DC12 (S)Mfr. Nr. PYF14AE0.954PDTSølv nikkel5A @ 250VAC / 30VDCStikkontakt eller loddeterminal14185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G2R-1-SN-DC12(S) relé 5-pins Spdt 10a 12vdc
188NOK / enhet