VULCAN HART 00-810280-00001 Switch, Power | CU8CCC 28ZY84

VULCAN HART 00-810280-00001 Switch, Power

Vare: CU8CCC Modell: 00-810280-00001Kryssreferanse: 28ZY84
2 321 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VULCAN HART 00-825100-00010 Varmebryter | CU8CBJ 33RT04 00-825100-000101 835 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-833392 På-av-bryter | CU8CBK 33RT08 00-8333927 404 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-836920 Strømbryter | CU8CBL 33RT09 00-8369201 938 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-715112 Bryter | CU8CBM 28ZZ27 00-7151122 649 NOK
RFQ
VULCAN HART 00-340324-00012 Bryter | CU8CBN 28ZY30 00-340324-00012935NOK
RFQ
VULCAN HART 00-340324-00008 Bryter Hold | CU8CBP 28ZY70 00-340324-00008789NOK
RFQ
VULCAN HART 00-340324-00006 Bryter | CU8CBQ 28ZY33 00-340324-00006954NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN HART 00-810280-00001 Switch, Power
2 321 NOK / enhet