Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3105040 Endfres Kule 0.40mm D 40.00mm Oal 2fl | AG3NKT 33PA74

OSG 3105040 Endfres Kule 0.40mm D 40.00mm Oal 2fl

På lager
Vare: AG3NKT Modell: 3105040Kryssreferanse: 33PA74

Få tak i det Mai 20, mandag
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
711NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishWXL (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde0.8mm
Liste nummer3710
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.40mm
Antall fløyter2
Total lengde40mm
Shank Dia.4.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdePris
OSG 3105050 Endfres Kule 0.50mm D 40.00mm Oal 2fl | AG3NKU 33PA75 31050501.1mm693NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3105040 Endfres Kule 0.40mm D 40.00mm Oal 2fl
711NOK / enhet