Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS 750-S0 Mekanisk vekt Rustfritt stål Plattform 610g Kapasitet | AE3AFM 5AE97

OHAUS 750-S0 Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 610g Kapasitet

På lager
Vare: AE3AFM Modell: 750-S0Kryssreferanse: 5AE97
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
2 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Søknadsmodiveiing
Kapasitet610g
Digital / MekaniskMekanisk
eksamener0.1g
Total høyde6.5 "
Total lengde18 "
Samlet bredde6"
PlattformmaterialeRustfritt stål
Veier overflatedybde15.187 "
Veiende overflate bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8423810040
OpprinnelseslandPL

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSøknadsmodiKapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattformmaterialeKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital Balance Rustfritt stålplattform 10 200g Kapasitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Veiing, Prosentveiing, Deltelling, Sjekkveiing, Dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialveiing, Densitetsbestemmelse, Peak Hold, Ingredienskostnad, Pipettejustering, Brutto/Netto/Taraveiing10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rustfritt stålStrømadapter, 100-240 VAC-71 606 NOK
OHAUS 1450-SD Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 2000g Kapasitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"veiing2000g9 2 / 5 "14 "Rustfritt stålnone-4 793 NOK
OHAUS 311-00 Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 311g Kapasitet | AA7GBU 15X574 311-009"veiing311g18 "12 "Rustfritt stålnone-4 541 NOK
OHAUS 310-00 Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 310g Kapasitet | AA7GBV 15X575 310-009"veiing310g18 "12 "Rustfritt stålnone-5 149 NOK
OHAUS 1119-DO Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 20 Kg Kapasitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "veiing20 kg11 "34 "Rustfritt stålnone-26 739 NOK
OHAUS 2400-11 Mekanisk balanse 16 Kg Kapasitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "veiing16 kg12 "21 "Epoksybelagt stålnone-20 784 NOK
OHAUS 2400-12 Mekanisk balanse 36 Lb. Kapasitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "veiing36 lb.12 "21 "Epoksybelagt stålnone-21 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS 750-S0 Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 610g Kapasitet
2 440 NOK / enhet