OHAUS 30461636 Benkvekt, generell bruk, LCD | CH6JMH 54YR78

OHAUS 30461636 Benkvekt, generell bruk, LCD

På lager
Vare: CH6JMH Modell: 30461636Kryssreferanse: 54YR78

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBench Scale
Nødvendige batterierJa
BatteritypeLitium
Body MaterialRustfritt stål
KalibreringssertifikatIntet sertifikat
FARGEGrå
Ledningslengde5 ft.
ViseLCD
SkjermtypeLCD
eksamener2g
Høyde3 / 4 "
InterfaceRS232
Generell dybde24 3 / 4 "
Total høyde35 5 / 8 "
Samlet bredde18 "
Plug TypeTre grener
StrømkildeBatteri/Elektrisk
Skala TypeBenk
OverflatematerialeAluminum
Spenning100V til 240V AC
Veier overflatedybde18 "
Veiende overflate bredde18 "
Vektkapasitet100 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.855
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapasitetViseVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeVektkapasiteteksamenerHousing MaterialPris
OHAUS ES50R Benkeskala Rustfritt stål Plattform 50 kg Kapasitet | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm10-4 / 5 "12 1 / 5 "-0.002 kg / 0.05 lb.Plast8 383 NOK
OHAUS ES50L Benkvekt Rustfritt stål Plattform 50 kg Kapasitet | AF4QEX 9FA45 ES50L9 VDC vekselstrømadapter50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm15-7 / 10 "20.5 "-0.02 kg / 0.05 lb.Plast10 202 NOK
OHAUS ES200L Benkvekt Rustfritt stålplattform 200 kg Kapasitet | AF4VBH 9LCR8 ES200L(6) AA-batterier200kgLCD15-7 / 10 "20.5 "--Rustfritt stål9 158 NOK
OHAUS 30461630 Benkvekt, generell bruk, LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--LCD12 "12 "25 lbs.0.5g-24 948 NOK
OHAUS 30461681 Benkvekt, generell bruk, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--LCD18 "18 "250 lbs.5g-38 158 NOK
OHAUS 30456413 Benkvekt, 1 lb Wt Kapasitet, 5 3/4 tommers veieoverflate Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------5 235 NOK
OHAUS 30428199 Benkvekt, 1 lb Wt Kapasitet, 5 5/8 tommers veieoverflate Dp | CV2RDY 54YT12 30428199--------2 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS 30461636 Benkvekt, generell bruk, LCD
28 365 NOK / enhet