Oetiker 15400039 slangeklemme brukes til å koble slanger og slanger til fittings, for å forhindre lekkasje eller montere slanger og ledninger. Denne slangeklemmen sørger for at jevnt trykk fordeles over omkretsen av slanger for å effektivt feste dem til beslag.
Egenskaper:
- Oetiker 15400039 slangeklemme leveres med en forhåndsformet innsats som gir effektiv og allsidig tetting under installasjon.
- Klemmeøret har en fordypning for å kompensere for komponenttoleranser, gi justerbart overflatetrykk og forbedre klemområdet sammenlignet med klemmer uten fordypninger.
- Den er utstyrt med en mekanisk forrigling for å holde den lukket over en slange og har et enkelt øre for å utøve jevn kompresjon.
- Den har en design i ett stykke uten noen bevegelige deler, for manipulasjonssikker drift og robuste og sikre tilkoblinger.
- Denne Oetiker 15400039 slangeklemmen har overflateteknikkbehandlede kanter for mindre risiko for skade på slangen.
- Den gir rask montering og har en synlig deformasjon som gir bevis på riktig lukking.
Kompatibelt tilbehør:
- HMK 01 Manuell tenger: De brukes med Oetiker 154-serien justerbare klemmer og har en rett klemkjeve for drift. HO 2000 / 3000 ME pneumatisk øreklemmetang: De tillater jevn installasjon av Oetiker 154-seriens øreklemmer. Disse tangene gir optimal lukkekraft for å krympe klemmeører og stramme klemmer rundt slanger. De er egnet for klemkrefter på 2000 / 3000 N.CP 01 Cordless Clamp Pincers: De har en lett og ergonomisk design for fri bevegelse under klemmemontering. De tilbyr ubegrenset drift hvor som helst.
Standarder og godkjenninger:
- ISO 9227
- ISO 9001: 2015
- IATF 16949: 2016
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
A. Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange, rør eller rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med ca. 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.
Sp. Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes?
A. Utvalgte modeller av Oetiker-klemmer, som universal- og skrueklemmer, kan gjenbrukes etter at de er fjernet fra slanger som ikke krever fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en skrue og en øreklemme?
A. Skrueklemmer har en intern skrue, bro og D-mutter for å stramme dem rundt slanger med en skrutrekker. Øreklemmer bruker sin enkelt / doble ørekonfigurasjon for å krympe en slange under konstant kjevekraft.