Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATIK L23LA452O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 2 posisjon | AC9QXA 3JCT9

NUMATICS L23LA452O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 2-posisjon

På lager
Vare: AC9QXA Modell: L23LA452O000000Kryssreferanse: 3JCT9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / fjær
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Body MaterialAluminum
CFM78
Volumkoeffisient1.7
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde2"
Total lengde5.187 "
Samlet bredde3 15 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-10 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuator / returPris
NUMATIK L23LD452O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 2 posisjon | AC9QXB 3JCU1 L23LD452O000000Spak med sperre4 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L23LA452O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 2-posisjon
3 977 NOK / enhet