Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PYRAMEX SB6320STP Vernebriller Grå Antifog | AB7QJD 23Y620

PYRAMEX SB6320STP Vernebriller Grå Antidugg

På lager
Vare: AB7QJD Modell: SB6320STPCross Ref: 23Y620 / 52YP47

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeSvart
RammedesignHalvparten
Rammematerialenylon
KjønnUnisex
LensbeleggAntifog, ripebestandig
ObjektivfargeGrå
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseUniversell
TempelfargeSvart
TempelstilVentilert, rett
UV beskyttelse99.9%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9004900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLensbeleggObjektivfargePris
PYRAMEX SB6310SP Vernebriller Klare | AB7QJA 23Y617 SB6310SPRipebestandigFjern95NOK
PYRAMEX SB6310STP Vernebriller Clear Antifog | AB7QJB 23Y618 SB6310STPAntifog, ripebestandigFjern88NOK
PYRAMEX SB6320SP Vernebriller Grå | AB7QJC 23Y619 SB6320SPRipebestandigGrå95NOK
PYRAMEX SB6370SP Vernebriller Sølv Speil | AB7QJE 23Y624 SB6370SPRipebestandigSølv Speil87NOK
PYRAMEX SB6380SP Vernebriller innendørs/utendørs | AB7QJF 23Y625 SB6380SPRipebestandigInnendørs / utendørs91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PYRAMEX SB6320STP Vernebriller Grå Antidugg
91NOK / enhet