Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PYRAMEX SB6310STP Vernebriller Clear Antifog | AB7QJB 23Y618

PYRAMEX SB6310STP Vernebriller Clear Antifog

På lager
Vare: AB7QJB Modell: SB6310STPKryssref: 23Y618
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
48NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeSvart
RammedesignHalvparten
Rammematerialenylon
KjønnUnisex
LensbeleggAntifog, ripebestandig
ObjektivfargeFjern
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseUniversell
TempelfargeSvart
TempelstilVentilert, rett
UV beskyttelse99.9%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9004900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLensbeleggObjektivfargePris
PYRAMEX SB6310SP Vernebriller Klare | AB7QJA 23Y617 SB6310SPRipebestandigFjern41NOK
PYRAMEX SB6320SP Vernebriller Grå | AB7QJC 23Y619 SB6320SPRipebestandigGrå46NOK
PYRAMEX SB6320STP Vernebriller Grå Antifog | AB7QJD 23Y620 SB6320STPAntifog, ripebestandigGrå54NOK
PYRAMEX SB6370SP Vernebriller Sølv Speil | AB7QJE 23Y624 SB6370SPRipebestandigSølv Speil59NOK
PYRAMEX SB6380SP Vernebriller innendørs/utendørs | AB7QJF 23Y625 SB6380SPRipebestandigInnendørs / utendørs46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PYRAMEX SB6310STP Vernebriller Clear Antifog
48NOK / enhet