Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 081SS400K000030 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8

NUMATICS 081SS400K000030 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 120 VAC

På lager
Vare: AC9QNP Modell: 081SS400K000030Kryssreferanse: 3JAW8
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
5 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM46
Volumkoeffisient1
Elektriske tilkoblingerAC Plug-In m / lys
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde1.5 "
Total lengde6.875 "
Samlet bredde1.375 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk.38W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psi
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mark 8 Series 2-posisjons, 4-veis ventil designet for å drive motorer og større industrielle ventiler, samt kontrollsylindere
    • NEMA 4 klassifisert for en strømningskapasitet på 37 til 46 scfm ved 80 psig
    • Plug-in solenoid med en indikatorlampe

    Er manuell montering nødvendig i Numatics magnetventiler
    Disse luftdrevne ventilene kommer i en fullstendig samlet tilstand, og reduserer dermed menneskelig innsats.

    Hvordan fungerer NUMATICS 081SS400K000030 dobbel magnetventil
    Denne 2-veis, normalt lukkede, magnetventilen leveres med 2 rørforbindelser, en hulromsport og en kroppsåpningsport. Når den får strøm, åpnes stempelet som ytterligere lar fluidmediet strømme eller forsegle det uten lekkasjer.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris
NUMATICS 081SA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".38W0 til 150 psi120 VAC3 603 NOK
NUMATICS 081SA400M000061 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 "6.0W0 til 150 psi24 VDC3 727 NOK
NUMATICS 152SS400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC7 374 NOK
NUMATICS 152SS400M000061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 "6.0W0 til 150 psi24 VDC7 351 NOK
NUMATICS 554SA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 til 150 psi120 VAC7 548 NOK
NUMATICS 554BA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Solenoid luftpilot / vår-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 til 150 psi120 VAC7 497 NOK
NUMATICS 554SS400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0 til 150 psi120 VAC10 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 081SS400K000030 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 120 VAC
5 915 NOK / enhet