Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 081SA400M000061 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2

NUMATICS 081SA400M000061 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 24 VDC

På lager
Vare: AC9QNT Modell: 081SA400M000061Kryssreferanse: 3JAX2
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
3 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM46
Volumkoeffisient1
Elektriske tilkoblingerDC-plug-in m / lys
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde1.5 "
Total lengde5.75 "
Samlet bredde1.375 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk6.0W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psi
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes i et automatiseringskontrollsystem for å distribuere eller blande strømmen av gasser eller væsker i rør
    • Lever repeterbar og pålitelig ytelse under tøffe værforhold
    • Har plug-in solenoid med indikatorlys og kompakt design for enkel konfigurasjon
    • Trykkregulatorer bidrar til å optimalisere energiforbruket

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken fordel gir NEMA 4-klassifiseringen til Numatics 081SA400M000061 magnetventil?

A. NEMA 4-klassifiseringen beskytter utstyr mot farlige deler og vanninntrenging.

Q. Hvordan fungerer en magnetventil?

A. En elektrisk betjent magnetventil er en ventil som bruker elektromagnetisk kraft for å operere. Når en elektrisk strøm overføres gjennom solenoidspolen, genereres et magnetfelt som kan bevege en jernholdig metallstang.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningPris
NUMATICS 081SA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".38W0 til 150 psi120 VAC3 603 NOK
NUMATICS 081SS400K000030 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".38W0 til 150 psi120 VAC5 915 NOK
NUMATICS 152SS400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC7 374 NOK
NUMATICS 152SS400M000061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F1.375 "1 / 4 "6.0W0 til 150 psi24 VDC7 351 NOK
NUMATICS 554SA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / vår-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 til 150 psi120 VAC7 548 NOK
NUMATICS 554BA400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Solenoid luftpilot / vår-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 til 150 psi120 VAC7 497 NOK
NUMATICS 554SS400K000030 Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "Solenoid / Solenoid-10 grader til 115 grader F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0 til 150 psi120 VAC10 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 081SA400M000061 Magnetluftkontrollventil, 1/4 tomme, 24 VDC
3 727 NOK / enhet