Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.050.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-13 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme størrelse, 5pk | AE9AWA 6HAC5

NUCOR N04100.050.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-13 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme størrelse, 5pk

På lager
Vare: AE9AWA Modell: N04100.050.0450Kryssref: 6HAC5
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.050.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-13 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme størrelse, 5pk
170NOK /pakke