Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 Flensmonteringslager 1-7 / 16 I 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44

NTN UCFU-1.7/16MFG1 Flensfestelager 1-7/16 In 5750 Lb.

På lager
Vare: AG4ZNK Modell: UCFU-1.7/16MFG1Kryssref: 35JF44
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
2 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeStål
Bearing TypePermanent smurt vedlikeholdsfritt
Bolthullstørrelse33 / 64 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1.437 "
Dynamisk lastekapasitet5,750 lb.
FinishOxide
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter3.625 "
Antall bolter4
Total høyde1 53 / 64 "
Total lengde4 21 / 32 "
Samlet bredde4 21 / 32 "
Statisk lastekapasitet3,440 lb.
Temp. Område-10 grader til 95 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBolthullstørrelseBoltstørrelseStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris
NTN UCFU-1.3/4MFG1 Flensfestelager 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "3 219 NOK
NTN UCFU-2MFG1 flenslager 2 tommer 6-13 / 32 in W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb.2"9,750 lb.5.125 "2 17 / 32 "5 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFU-1.7/16MFG1 Flensfestelager 1-7/16 In 5750 Lb.
2 614 NOK / enhet