Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFU-1.3/4MFG1 Flensfestelager 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46

NTN UCFU-1.3/4MFG1 Flensfestelager 1-3/4 In 7350 Lb.

På lager
Vare: AG4ZNL Modell: UCFU-1.3/4MFG1Kryssref: 35JF46

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeStål
Bearing TypePermanent smurt vedlikeholdsfritt
Bolthullstørrelse33 / 64 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1.75 "
Dynamisk lastekapasitet7,350 lb.
FinishOxide
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter4.125 "
Antall bolter4
Total høyde2 9 / 64 "
Total lengde5 13 / 32 "
Samlet bredde5 13 / 32 "
Statisk lastekapasitet4,590 lb.
Temp. Område-10 grader til 95 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBolthullstørrelseBoltstørrelseStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris
NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 Flensmonteringslager 1-7 / 16 I 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1 53 / 64 "2 954 NOK
NTN UCFU-2MFG1 flenslager 2 tommer 6-13 / 32 in W | AG4ZNM 35JF48 UCFU-2MFG16 13 / 32 "43 / 64 "5 / 8 "6,560 lb.2"9,750 lb.5.125 "2 17 / 32 "5 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFU-1.3/4MFG1 Flensfestelager 1-3/4 In 7350 Lb.
3 760 NOK / enhet