Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFU-2MFG1 flenslager 2 tommer 6-13 / 32 in W | AG4ZNM 35JF48

NTN UCFU-2MFG1 Flensfestelager 2 tommer 6-13/32 in W

På lager
Vare: AG4ZNM Modell: UCFU-2MFG1Kryssref: 35JF48

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeStål
Bearing TypePermanent smurt vedlikeholdsfritt
Bolthullstørrelse43 / 64 "
Boltstørrelse5 / 8 "
Bore Dia.2"
Dynamisk lastekapasitet9,750 lb.
FinishOxide
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter5.125 "
Antall bolter4
Total høyde2 17 / 32 "
Total lengde6 13 / 32 "
Samlet bredde6 13 / 32 "
Statisk lastekapasitet6,560 lb.
Temp. Område-10 grader til 95 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBolthullstørrelseBoltstørrelseStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris
NTN UCFU-1.7 / 16MFG1 Flensmonteringslager 1-7 / 16 I 5750 Lb. | AG4ZNK 35JF44 UCFU-1.7 / 16MFG14 21 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1 53 / 64 "2 614 NOK
NTN UCFU-1.3/4MFG1 Flensfestelager 1-3/4 In 7350 Lb. | AG4ZNL 35JF46 UCFU-1.3 / 4MFG15 13 / 32 "33 / 64 "7 / 16 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.4.125 "2 9 / 64 "3 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFU-2MFG1 Flensfestelager 2 tommer 6-13/32 in W
5 215 NOK / enhet