Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 592A Konisk rullelager Cup Ytre diameter 6.000 In | AB4LVJ 1YTW8

NTN 592A konisk rullelagerkopp ytre diameter 6.000 tommer

På lager
Vare: AB4LVJ Modell: 592AKryssreferanse: 1YTW8
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk rullelager
Byråets samsvarABMA
Lagerbredde (in.)1.563
Koppbredde (in.)1.188
MaterialeStål (G4104)
Utenfor Dia.6"
Temp. Område-20F - 250 F.
typenTommerserien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8482200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Husfiletradius (inn.) (0.130)
    • Maks. Housing Shoulder Dia. (Inn.) (5.669)
    • Min. Housing Shoulder Dia. (Inn.) (5.315)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
NTN 4T-LM104911 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 3.250 In | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "151NOK
NTN 4T-LM102910 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 2.891 In | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "114NOK
NTN 4T-LM11910 konisk rullelager kopp ytre diameter 1.781 tommer | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "71NOK
NTN 4T-LM48510 konisk rulleleiekopp ytre diameter 2.563 tommer | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "151NOK
NTN 4T-L44610 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 1.980 In | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "72NOK
NTN 4T-HM88610 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 2.844 In | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "262NOK
NTN 4T-L68110 Taper Roller Bearing Cup Ytre diameter 2.328 In | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 592A konisk rullelagerkopp ytre diameter 6.000 tommer
978NOK / enhet