Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 11/2 SJA12 glideadapter 1 1/2 tommers uten nav poly | AD2LXT 3RDG9

ORION 11/2 SJA12 Slipskjøt Adapter 1 1/2 Inch No Hub Poly

På lager
Vare: AD2LXT Modell: 11/2 SJA12Kryssreferanse: 3RDG9
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
1 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLangslipskjøtadapter
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.2.56 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 11/2 SJA12 Slipskjøt Adapter 1 1/2 Inch No Hub Poly
1 417 NOK / enhet