Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 4T-LM104911 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 3.250 In | AB4LUM 1YTU6

NTN 4T-LM104911 konisk rullelagerkopp ytre diameter 3.250 tommer

På lager
Vare: AB4LUM Modell: 4T-LM104911Kryssreferanse: 1YTU6
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk rullelager
Byråets samsvarABMA
Lagerbredde (in.)0.850
Koppbredde (in.)0.650
MaterialeStål (G4104)
Utenfor Dia.3.25 "
Temp. Område-20F - 250 F.
typenTommerserien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8482991540
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Husfiletradius (inn.) (0.050)
    • Maks. Housing Shoulder Dia. (Inn.) (3.071)
    • Min. Housing Shoulder Dia. (Inn.) (2.953)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
NTN 4T-LM102910 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 2.891 In | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "114NOK
NTN 4T-LM11910 konisk rullelager kopp ytre diameter 1.781 tommer | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "71NOK
NTN 4T-LM48510 konisk rulleleiekopp ytre diameter 2.563 tommer | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "151NOK
NTN 4T-L44610 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 1.980 In | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "72NOK
NTN 4T-HM88610 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 2.844 In | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "262NOK
NTN 4T-L68110 Taper Roller Bearing Cup Ytre diameter 2.328 In | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "140NOK
NTN 572 Konisk rullelager Cup Ytre diameter 5.512 In | AB4LVG 1YTW6 5725.512 "869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 4T-LM104911 konisk rullelagerkopp ytre diameter 3.250 tommer
151NOK / enhet