Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261080532 Reduserende bøssing 3 Tommer Pr | AF8LKU 28AA53

NORTON ABRASIVES 66261080532 Reduserende bøssing 3 tommers pr

På lager
Vare: AF8LKU Modell: 66261080532Kryssreferanse: 28AA53
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
1 645 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Arbor Hole1-1 / 4 "
Passer til hull3 inn.
Reduserer hull3 "til 1-1 / 4"
Skive OD3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.99
Skipets lengde (cm)16.41
Skipets bredde (cm)15.8
HS kode6805300000

Produktdetaljer:

    • For Wheel Dia. (Inn.) (8)

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleSkive ODpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261080383 Reduserende bøssing 3 Tommer Pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1 / 2 "3"21 820 NOK
NORTON ABRASIVES 66261080520 Reduserende bøssing 10 tommer Pr | AF8LKM 28AA47 662610805201-1 / 4 "10 "27 261 NOK
NORTON ABRASIVES 66261080528 Reduserende bøssing 2 tommer Pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"21 042 NOK
NORTON ABRASIVES 66261080529 Reduserende bøssing 2 tommer Pr | AF8LKQ 28AA50 662610805291"2"21 176 NOK
NORTON ABRASIVES 66261080530 Reduserende bøssing 2 tommer pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1 / 4 "2"21 114 NOK
NORTON ABRASIVES 66261080531 Reduserende bøssing 3 Tommer Pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"22 196 NOK
NORTON ABRASIVES 66261080533 Reduserende bøssing 5 Tommer Pr | AF8LKV 28AA54 662610805331"5"22 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080532 Reduserende bøssing 3 tommers pr
1 645 NOK /pakke