Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261080266 Unified Wheel 3 Tommer Diameter 1/2 Tommer Bredde 3/8in | AF8LKH 28AA42

NORTON ABRASIVES 66261080266 Unified Wheel 3 tommers diameter 1/2 tommers bredde 3/8 tommer

På lager
Vare: AF8LKH Modell: 66261080266Kryssreferanse: 28AA42

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetlig hjul
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGEBlå
TetthetHardt (7)
Diameter3"
KlasseMedium
Maks. RPM18,000
Monteringsstørrelse3 / 8 "
MonteringstypeArbor Hole
StilAvgrading og etterbehandling
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlipende materialeFARGEMonteringstypeStilBreddeTetthetDiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66254406395 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/4 tommers bredde x tr | AF8LGF 26ZY66 66254406395TRAluminiumoksidBlåRask forandringAvgrading og blanding1 / 4 "Hardt (7)3"1239NOK
NORTON ABRASIVES 66254413660 Unified Wheel 2 tommers diameter x 1/4 tommers bredde x tr | AF8LGG 26ZY67 66254413660TRAluminiumoksidBlåRask forandringAvgrading og blanding1 / 4 "Myk (4)2"1128NOK
NORTON ABRASIVES 66254413661 Unified Wheel 3 Tommers Diameter x 1/4 Tommers Bredde x Tr | AF8LGH 26ZY68 66254413661TRAluminiumoksidBlåRask forandringAvgrading og blanding1 / 4 "Myk (4)3"1211NOK
NORTON ABRASIVES 66254414832 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/4 tomme bredde x 1/4 tomme | AF8LGJ 26ZY69 662544148321 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 4 "Middels (5)3"1194NOK
NORTON ABRASIVES 66254432925 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/2 tomme bredde x 1/4 tomme | AF8LGP 26ZY74 662544329251 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 2 "Middels (5)3"1338NOK
NORTON ABRASIVES 66254433504 Unified Wheel 2 tommers diameter x 1/4 tomme bredde x 1/4 tomme | AF8LGQ 26ZY75 662544335041 / 4 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 4 "Middels (5)2"1108NOK
NORTON ABRASIVES 66254433508 Unified Wheel 3 tommers diameter x 1/2 tommers bredde x 3/8 tommers | AF8LGR 26ZY76 662544335083 / 8 "AluminiumoksidBlåArbor HoleAvgrading og blanding1 / 2 "Middels (5)3"1371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080266 Unified Wheel 3 tommers diameter 1/2 tommers bredde 3/8 tommer
435NOK / enhet