Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-222HEB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Tommer 137 Cfm 240v | AF6PVC 1MCK2

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-222HEB-00 DC-blåsere Tangential 5.7 tommer 137 Cfm 240v

På lager
Vare: AF6PVC Modell: BBA14-222HEB-00Kryssreferanse: 1MCK2
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
20 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBørsteløs blåser
Blåserstadier2
Kroppsdia.5.7 "
CFM137
AnleggAluminum
Kontrollelektronisk
Utslipp Dia.1-3 / 4 "
Høyde7.125 "
Hz50/60
Innløp Dia.1.75 "
IsolasjonsklasseA
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
Maks. Forsterker10.5
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
Motor termisk beskyttelseAuto
Fase1
SpeedJusterbar
Vakuumvurdering80 "H2O
Spenning240
Watts1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501406040

Produktdetaljer:

    • Viftetype (tangensiell utladning)

Produktvarianter

ProduktModellWattsCFMKontrollHøydeInnløp Dia.Maks. ForsterkerVakuumvurderingSpenningPris
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Tommer 120 Cfm 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120elektronisk6.125 "1.75 "5.028 "H2O12014 940 NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Tommer 90 Cfm 120v | AB2JMX 1MCH1 BBA14-112HMB-0040090Håndbok7.125 "1.75 "5.049 "H2O12015 690 NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Tommer 107 Cfm 120v | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107Håndbok7.125 "1.75 "9.556 "H2O12020 241 NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Tommer 68 Cfm 120v | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068Håndbok7.625 "1.25 "9.085 "H2O12018 796 NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Inch 85 Cfm 240v | AB2JNB 1MCK4 BBA14-223SEB-00120085elektronisk7.625 "1.25 "10.5118 "H2O24021 071 NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Tommer 120 Cfm 120v | AF6PUZ 1MCG6 BBA14-111HMB-00400120Håndbok6.125 "1.75 "5.028 "H2O12014 699 NOK
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Dc Blower Tangential 5.7 Tommer 90 Cfm 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090elektronisk7.125 "1.75 "5.049 "H2O12015 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-222HEB-00 DC-blåsere Tangential 5.7 tommer 137 Cfm 240v
20 295 NOK / enhet