Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 749 3/4 Wye 45 Cast Bronse C x C x C 3/4 In | AC6WKD 36N538

NIBCO 749 3/4 Wye 45 Støpt Bronse C x C x C 3/4 In

På lager
Vare: AC6WKD Modell: 749 3/4Kryssref: 36N538

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

345NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye, 45 grader
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 749 1 Wye 45 Støpt Bronse C x C x C 1 In | AC6WKE 36N539 749Støpt bronse395 psi @ 200 grader F1.125 "-20 grader til 400 grader F1"458NOK
NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 grader 1/2 tomme Lavt blystøpt bronse | AD3MPL 40F252 749-LF 1/2Lavstøpt støpt bronse577 psi--20 grader til 200 grader F1 / 2 "307NOK
NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 grader 3/4 tommer Lavt blystøpt bronse | AD3MPM 40F253 749-LF 3/4Lavstøpt støpt bronse466 psi--20 grader til 200 grader F3 / 4 "430NOK
NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grader 1 tomme Lavt blystøpt bronse | AD3MPN 40F254 749-LF 1Lavstøpt støpt bronse395 psi--20 grader til 200 grader F1"573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 749 3/4 Wye 45 Støpt Bronse C x C x C 3/4 In
345NOK / enhet