Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grader 1 tomme Lavt blystøpt bronse | AD3MPN 40F254

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grader 1 tomme Lavt blystøpt bronse

På lager
Vare: AD3MPN Modell: 749-LF 1Kryssreferanse: 40F254
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye, 45 grader
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press395 psi
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 749 3/4 Wye 45 Cast Bronse C x C x C 3/4 In | AC6WKD 36N538 749 3 / 4Støpt bronse466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "345NOK
NIBCO 749 1 Wye 45 Støpt Bronse C x C x C 1 In | AC6WKE 36N539 749Støpt bronse395 psi @ 200 grader F1.125 "-20 grader til 400 grader F1"458NOK
NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 grader 1/2 tomme Lavt blystøpt bronse | AD3MPL 40F252 749-LF 1/2Lavstøpt støpt bronse577 psi--20 grader til 200 grader F1 / 2 "307NOK
NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 grader 3/4 tommer Lavt blystøpt bronse | AD3MPM 40F253 749-LF 3/4Lavstøpt støpt bronse466 psi--20 grader til 200 grader F3 / 4 "430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grader 1 tomme Lavt blystøpt bronse
573NOK / enhet