Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set Hanger 3/4 Inch | AC6WJQ 36N526

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set Hanger 3/4 Tommer

På lager
Vare: AC6WJQ Modell: 7245A 3/4Kryssref: 36N526
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHy-Set henger
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressTube SizePris
NIBCO 7245A 1/2 Hy-set Henger 1/2 Inch | AC6WJP 36N525 7245A 1/2Hy-Set henger577 psi @ 200 grader F1 / 2 "89NOK
NIBCO B213750 HY-Set Hanger, 1/2 tommers rør/rør, bronse | BU4QEG B213750Hanger--186NOK
RFQ
NIBCO B213850 HY-Set-henger, 1-tommers rør/rør, bronse | BU4QER B213850Hanger--188NOK
RFQ
NIBCO B213800 HY-Set-henger, 3/4 tommers rør/rør, bronse | BU4QEY B213800Hanger--213NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set Hanger 3/4 Tommer
126NOK / enhet