Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 705D-LF 1 Ventilbue Lav-bly støpt bronse C x C | AD3MMJ 40F204

NIBCO 705D-LF 1 ventilalbue Lavt blystøpt bronse C x C

På lager
Vare: AD3MMJ Modell: 705D-LF 1Kryssreferanse: 40F204
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVent albue
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press395 psi
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 705D 1/2 ventilalbue støpt bronse 1/2 x 1/2 in | AC6WHG 36N494 705D 1/2Støpt bronse577 psi @ 200 grader F5 / 8 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "154NOK
NIBCO 705D 3/4 Vent albue støpt bronse 3/4 x 3/4 in | AC6WHH 36N495 705D 3/4Støpt bronse466 psi @ 200 grader F7 / 8 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "210NOK
NIBCO 705D 1 Ventilbue støpt bronse C x C 1 x 1 In | AC6WHJ 36N496 705D 1Støpt bronse395 psi @ 200 grader F1.125 "-20 grader til 400 grader F1"362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 705D-LF 1 ventilalbue Lavt blystøpt bronse C x C
473NOK / enhet