Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7035 3/4 Special Drop Adapter Støpt bronse 3/4 In | AC6WHD 36N490

NIBCO 7035 3/4 Special Drop Adapter Støpt bronse 3/4 In

På lager
Vare: AC6WHD Modell: 7035 3/4Kryssref: 36N490
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesiell falladapter
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 7035 1/2 Special Drop Adapter Støpt bronse 1/2 In | AC6WHC 36N489 7035 1 / 2577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7035 3/4 Special Drop Adapter Støpt bronse 3/4 In
324NOK / enhet