Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 638 1/4 11/2 Returbøy Wrot Kobber C x C 1/4 In | AC8FUW 39R739

NIBCO 638 1/4 11/2 Returbøy Wrot Kobber C x C 1/4 Tommer

På lager
Vare: AC8FUW Modell: 638 1/4 11/2Kryssref.: 39R739
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReturner Bend
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.3/8" x 1-5/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1/4" x 1-1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 638 1/4 Return Bend Wrot Copper 3 x 1-1/2 In | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "57NOK
NIBCO 638 2 Return Bend Wrot Copper C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712 638291 psi @ 200 grader F2.125 "2"1 774 NOK
NIBCO 638 1/8 Returbøy Wrot Coper 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200 grader F1 / 4 "1 / 8 "69NOK
NIBCO 638 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1/4 In | AC8FVA 39R743 638351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "643NOK
NIBCO 638 11/2 Return Bend Wrot Copper C x C 1-1/2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200 grader F1.625 "1.5 "733NOK
NIBCO U638 3/8 Return Bend Wrot Copper 3/8 Inch 1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3/8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "70NOK
NIBCO U638 1/2 Return Bend Wrot Copper C x C 2 x 2 In | AE4YNU 5P138 U638 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 638 1/4 11/2 Returbøy Wrot Kobber C x C 1/4 Tommer
67NOK / enhet