Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 620L 1 / 2X8 luftkammer / stub ut 1/2 x 8 tommer | AC8FPJ 39R634

NIBCO 620L 1/2X8 Luftkammer / Stubb ut 1/2 x 8 Tommer

På lager
Vare: AC8FPJ Modell: 620L 1/2X8Kryssref.: 39R634
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkammer / stub ut
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "x 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
NIBCO 620L 1/2X6 luftkammer/stubbe ut 1/2 x 6 tommer | AC8FPY 39R647 620L 1 / 2X61 / 2 "x 6"70NOK
NIBCO 619 1/2X12 luftkammer/stubbe ut 1/2 x 12 tommer | AC8FUR 39R735 619 1 / 2X121 / 2 "x 12"201NOK
NIBCO 620L 1/2X12 luftkammer/stubbe ut 1/2 x 12 tommer | AC8FVJ 39R751 620L 1 / 2X121 / 2 "x 12"129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 620L 1/2X8 Luftkammer / Stubb ut 1/2 x 8 Tommer
87NOK / enhet