Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-017 Back Up Pin, 1/4-5/8 tomme Størrelse | AA4ACJ 12A848

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-017 Back Up Pin, 1/4-5/8 tomme str.

På lager
Vare: AA4ACJ Modell: 500-017-017Kryssreferanse: 12A848
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetskopieringsnål
MaterialeMontering
Størrelse1/4 til 5/8 "
typen1/4 til 5/8 "for NCD-serie sveisepistoler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-018 Back Up Pin, 3/4-1-1/8 tomme Størrelse | AA4ACK 12A849 500-017-0183/4 til 1 1/8 "3/4 til 1 1/8 "for NCD-serie sveisepistoler264NOK
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-019 Back Up Pin, 1-1/4 til 1-5/8 tomme Størrelse | AA4ACL 12A850 500-017-0191 1/4 til 1 5/8 "1 1/4 til 1 5/8 "for NCD-serie sveisepistoler245NOK
NELSON STUD WELDING INC. 500-017-020 Back Up Pin, 1-3/4 til 2-1/8 tomme Størrelse | AA4ACM 12A851 500-017-0201 3/4 til 2 1/8 "1 3/4 til 2 1/8 "for NCD-serie sveisepistoler231NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 500-017-017 Back Up Pin, 1/4-5/8 tomme str.
366NOK / enhet