Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-333-G1000 sveisestift, Tfts, 8-32 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 1000pk | AA4ACA 12A840

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-333-G1000 sveisestift, Tfts, 8-32 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 1000pk

På lager
Vare: AA4ACA Modell: 101-208-333-G1000Kryssreferanse: 12A840

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 209 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokk. Utslippssveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.250 "
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeRustfritt 18-8
TrådretningRH
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse8-32
GjengetypeUNF
typenTFTS ​​gjenget med flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHode Dia.HodehøydeSakLengde under hodetMaterialeTrådretningtråd LengdePris
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 sveisestift, Cfl-type, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/8 tomme lengde, 100pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Plain--Fullt gjenget sveisestykke-Rustfritt 18-8RH1.125 "1 054 NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Sveisestuss-N / AHøyre hånd5 / 8 "863NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 sveisestuds, Cfl-type, 1/4-20 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 1000pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Plain--Fullt gjenget sveisestykke-Rustfritt 18-8RH7 / 8 "7 875 NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 sveisestuds, Cfl-type, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/8 tomme lengde, 1000pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Plain--Fullt gjenget sveisestykke-Rustfritt 18-8RH1.125 "8 540 NOK
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Sveisestuss-N / AHøyre hånd5 / 8 "8 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-333-G1000 sveisestift, Tfts, 8-32 gjengestørrelse, 5/8 tommers lengde, 1000pk
2 209 NOK /pakke