Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON 4RJG4 Precision Ball Chrome 3/8 tommer PK50 | AJ2HHA

THOMSON 4RJG4 Precision Ball Chrome 3/8 tommer PK50

På lager
Vare: AJ2HHA Modell: 4RJG4
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsball
Legeringstype52100
Dia. Toleranse+/- 0.0001 "
Diameter3 / 8 "
Klasse25
Last (kg)9900 lb.
MaterialeKromstål med høyt karbon
Rockwell HardnessC 60 til 67

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1769
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLast (kg)Pris
THOMSON 4RJF3 Precision Ball Chrome 3/32 Tommer Pk100 | AJ2HGX 4RJF33 / 32 "618 lb.85NOK
THOMSON 4RJF7 Precision Ball Chrome 3/16 tommer Pk100 | AJ2HGY 4RJF73 / 16 "2475 lb.93NOK
THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tommer Pk100 | AJ2HGZ 4RJG25 / 16 "6875 lb.125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON 4RJG4 Precision Ball Chrome 3/8 tommer PK50
153NOK / enhet