SPEARS VENTILER 3622-040 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 4 størrelse, PVC | AF6ZKN 20RK61

SPEARS VALVES 3622-040 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AF6ZKN Modell: 3622-040Kryssref: 20RK61

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 61 Vedlegg G
TilkoblingstypeStikkontakt x FPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press150 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse4"
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
StammaterialePVC
Stammen TypePoly
Temp. Område40 grader til 140 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 3622-025 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 2-1/2 størrelse, PVC | AF6ZKL 20RK59 3622-02521 / 2 "5 900 NOK
SPEARS VENTILER 3622-030 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 3 størrelse, PVC | AF6ZKM 20RK60 3622-0303"7 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 3622-040 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 4 størrelse, PVC
12 365 NOK / enhet