Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 3622-025 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 2-1/2 størrelse, PVC | AF6ZKL 20RK59

SPEARS VALVES 3622-025 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 2-1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AF6ZKL Modell: 3622-025Kryssref: 20RK59

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 61 Vedlegg G
TilkoblingstypeStikkontakt x FPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press150 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse21 / 2 "
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
StammaterialePVC
Stammen TypePoly
Temp. Område40 grader til 140 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 3622-030 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 3 størrelse, PVC | AF6ZKM 20RK60 3622-0303"7 150 NOK
SPEARS VENTILER 3622-040 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 4 størrelse, PVC | AF6ZKN 20RK61 3622-0404"11 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 3622-025 Standard kuleventil, muffe, EPDM, 2-1/2 størrelse, PVC
5 081 NOK / enhet