Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NDS DRENERING 111BC Ventilboks Rund 11-5/8 Tommer H x 12-7/8 Tommer B | AG9JQB 20RE33

NDS DRAINAGE 111BC ventilboks rund 11-5/8 tommer H x 12-7/8 tommer W

På lager
Vare: AG9JQB Modell: 111BCKryssreferanse: 20RE33
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilboks
Body MaterialPVC
FARGESvart / Grønn
Diameter9.5 "
Høyde11.625 "
FormRund
Bredde12.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEDiameterHøydeLengdeFormBreddePris
NDS DRAINAGE 107BC ventilboks rund 9 tommer H x 8-3/8 tommer Bredde 6-1/2 tomme | AG9JQA 20RE32 107BCPVCSvart / Grønn6.5 "9"-Rund8.38 "84NOK
NDS DRAINAGE 113BC ventilboks rektangulær 14 tommer H x 19 tommer B | AG9JQC 20RE34 113BCPVCSvart / Grønn-12 "21 "rektangulær15.5 "418NOK
NDS DRAINAGE 117BC ventilboks rektangulær 13 tommer lengde x 20 tommer B | AG9JQD 20RE35 117BCPVCSvart / Grønn-12 "13 "rektangulær20 "782NOK
NDS DRAINAGE 114BC rektangulær ventilboks, 21 5/8 tommer x 15 1/8 tommer x 12 3/4 tommer Størrelse | CH6HQT 52XA07 114BCpolyolefinGrønn-12 3 / 4 "21 5 / 8 "-15 1 / 8 "658NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NDS DRAINAGE 111BC ventilboks rund 11-5/8 tommer H x 12-7/8 tommer W
187NOK / enhet