NATIONAL GUARD A626A-84 dørramme værlist 7 fot grå | AE4RAY 5MKN8

NATIONAL GUARD A626A-84 dørramme værlist 7 fot grå

Vare: AE4RAY Modell: A626A-84Kryssreferanse: 5MKN8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

398NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishAluminium
Flens høyde3 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 16 "
Flensbredde3 / 4 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse7 / 16 "
Sett inn TypeFleksibel nylonbørste
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde7ft.
Samlet bredde1.25 "
Projeksjon9 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-70 grader til 425 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)218.44
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargeTotal lengdePris
NATIONAL GUARD A626A-36 dørramme værlist 3 fot grå | AE4RAV 5MKN5 A626A-36Grå3ft.175NOK
NATIONAL GUARD A626A-48 dørramme værlist 4 fot grå | AE4RAW 5MKN6 A626A-48Grå4ft.224NOK
NATIONAL GUARD A626A-72 dørramme værlist 6 fot grå | AE4RAX 5MKN7 A626A-72Grå6ft.335NOK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-36 dørramme værlist 3 fot svart | AE4RAZ 5MKN9 A626DKB-36Svart3ft.256NOK
NATIONAL GUARD A626DKB-48 dørramme værlist 4 fot svart | AE4RBA 5MKP0 A626DKB-48Svart4ft.344NOK
NATIONAL GUARD A626DKB-72 dørramme værlist 6 fot svart | AE4RBB 5MKP1 A626DKB-72Svart6ft.473NOK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-84 dørramme værlist 7 fot svart | AE4RBC 5MKP2 A626DKB-84Svart7ft.602NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD A626A-84 dørramme værlist 7 fot grå
398NOK / enhet