Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD A626A-48 dørramme værlist 4 fot grå | AE4RAW 5MKN6

NATIONAL GUARD A626A-48 dørramme værlist 4 fot grå

På lager
Vare: AE4RAW Modell: A626A-48Kryssreferanse: 5MKN6

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishAluminium
Flens høyde3 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 16 "
Flensbredde3 / 4 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse7 / 16 "
Sett inn TypeFleksibel nylonbørste
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde4ft.
Samlet bredde1.25 "
Projeksjon9 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-70 grader til 425 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargeTotal lengdePris
NATIONAL GUARD A626A-36 dørramme værlist 3 fot grå | AE4RAV 5MKN5 A626A-36Grå3ft.175NOK
NATIONAL GUARD A626A-72 dørramme værlist 6 fot grå | AE4RAX 5MKN7 A626A-72Grå6ft.335NOK
RFQ
NATIONAL GUARD A626A-84 dørramme værlist 7 fot grå | AE4RAY 5MKN8 A626A-84Grå7ft.398NOK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-36 dørramme værlist 3 fot svart | AE4RAZ 5MKN9 A626DKB-36Svart3ft.256NOK
NATIONAL GUARD A626DKB-48 dørramme værlist 4 fot svart | AE4RBA 5MKP0 A626DKB-48Svart4ft.344NOK
NATIONAL GUARD A626DKB-72 dørramme værlist 6 fot svart | AE4RBB 5MKP1 A626DKB-72Svart6ft.473NOK
RFQ
NATIONAL GUARD A626DKB-84 dørramme værlist 7 fot svart | AE4RBC 5MKP2 A626DKB-84Svart7ft.602NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD A626A-48 dørramme værlist 4 fot grå
224NOK / enhet