Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-3 Sadelterskel Riflet topp 3 føtter aluminium | AC9NQY 3HRR3

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-3 salterskel riflet topp 3 fot aluminium

På lager
Vare: AC9NQY Modell: 8140X8144X8140-3Kryssreferanse: 3HRR3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelterskel
FARGESølv
FinishAluminum
Passer til dørbredde36 "
Høyde1 / 2 "
Lengde3ft.
MaterialeKraftig aluminium
OverflatetypeMusslet topp
Tykkelse0.25 "
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
NATIONAL GUARD 424-3 Sadelterskel riflet topp 3 føtter aluminium | AC9NQH 3HRN3 424-3Aluminum1 / 2 "3ft.Aluminum0.15 "4"449NOK
NATIONAL GUARD 424-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQJ 3HRN4 424-4Aluminum1 / 2 "4ft.Aluminum0.15 "4"598NOK
NATIONAL GUARD 424-6 Sadelterskel riflet topp 6 føtter aluminium | AC9NQK 3HRN5 424-6Aluminum1 / 2 "6"Aluminum0.15 "4"897NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 513-3 Sadelterskel riflet topp 3 føtter aluminium | AC9NQL 3HRN6 513-3Aluminum1 / 4 "3ft.Aluminum0.125 "5"694NOK
NATIONAL GUARD 513-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQM 3HRN7 513-4Aluminum1 / 4 "4ft.Aluminum0.125 "5"926NOK
NATIONAL GUARD 513-6 Sadelterskel riflet topp 6 føtter aluminium | AC9NQN 3HRN8 513-6Aluminum1 / 4 "6"Aluminum0.125 "5"1 389 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 425-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQP 3HRP1 425-4Aluminum1 / 2 "4ft.Aluminum0.15 "5"1 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 8140X8144X8140-3 salterskel riflet topp 3 fot aluminium
1 515 NOK / enhet