NATIONAL GUARD 424-6 Sadelterskel riflet topp 6 føtter aluminium | AC9NQK 3HRN5

NATIONAL GUARD 424-6 salterskel riflet topp 6 fot aluminium

Vare: AC9NQK Modell: 424-6Kryssref: 3HRN5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

897NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelterskel
FARGESølv
FinishAluminum
Passer til dørbredde72 "
Høyde1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
OverflatetypeMusslet topp
Tykkelse0.15 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
NATIONAL GUARD 424-3 Sadelterskel riflet topp 3 føtter aluminium | AC9NQH 3HRN3 424-3Aluminum1 / 2 "3ft.Aluminum0.15 "4"449NOK
NATIONAL GUARD 424-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQJ 3HRN4 424-4Aluminum1 / 2 "4ft.Aluminum0.15 "4"598NOK
NATIONAL GUARD 513-3 Sadelterskel riflet topp 3 føtter aluminium | AC9NQL 3HRN6 513-3Aluminum1 / 4 "3ft.Aluminum0.125 "5"694NOK
NATIONAL GUARD 513-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQM 3HRN7 513-4Aluminum1 / 4 "4ft.Aluminum0.125 "5"926NOK
NATIONAL GUARD 513-6 Sadelterskel riflet topp 6 føtter aluminium | AC9NQN 3HRN8 513-6Aluminum1 / 4 "6"Aluminum0.125 "5"1 389 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 425-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQP 3HRP1 425-4Aluminum1 / 2 "4ft.Aluminum0.15 "5"1 041 NOK
NATIONAL GUARD 426-4 Sadelterskel riflet topp 4 føtter aluminium | AC9NQQ 3HRP4 426-4Aluminum1 / 2 "4ft.Aluminum0.15 "6"1 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 424-6 salterskel riflet topp 6 fot aluminium
897NOK / enhet