NATIONAL GUARD 17DKB-76 Dryppdørkant Mørk Bronse 76 In | AE4UGU 5MUM0

NATIONAL GUARD 17DKB-76 Dryppdørkant mørk bronse 76 tommer

Vare: AE4UGU Modell: 17DKB-76Kryssreferanse: 5MUM0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

554NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDør dryppkant
FinishMørk bronse
Flens høyde3 / 4 "
Flensetykkelse0.072 "
Lengde76 "
MaterialeAluminum
Total høyde1.5 "
Projeksjon3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)193.55
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdePris
NATIONAL GUARD 17-40 Dryppdørkant Aluminium 40 In | AE4UGN 5MUL5 17-40Aluminum40 "152NOK
NATIONAL GUARD 17-52 Dryppdørkant Aluminium 52 In | AE4UGP 5MUL6 17-52Aluminum52 "197NOK
NATIONAL GUARD 17-76 Dryppdørkant Aluminium 76 In | AE4UGQ 5MUL7 17-76Aluminum76 "287NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 17DKB-40 Dryppdørkant Mørk Bronse 40 In | AE4UGR 5MUL8 17DKB-40Mørk bronse40 "310NOK
NATIONAL GUARD 17DKB-52 Dryppdørkant Mørk Bronse 52 In | AE4UGT 5MUL9 17DKB-52Mørk bronse52 "377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 17DKB-76 Dryppdørkant mørk bronse 76 tommer
554NOK / enhet