Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 17DKB-40 Dryppdørkant Mørk Bronse 40 In | AE4UGR 5MUL8

NATIONAL GUARD 17DKB-40 Dryppdørkant mørk bronse 40 tommer

På lager
Vare: AE4UGR Modell: 17DKB-40Kryssreferanse: 5MUL8
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDør dryppkant
FinishMørk bronse
Flens høyde3 / 4 "
Flensetykkelse0.072 "
Lengde40 "
MaterialeAluminum
Total høyde1.5 "
Projeksjon3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdePris
NATIONAL GUARD 17-40 Dryppdørkant Aluminium 40 In | AE4UGN 5MUL5 17-40Aluminum40 "160NOK
NATIONAL GUARD 17-52 Dryppdørkant Aluminium 52 In | AE4UGP 5MUL6 17-52Aluminum52 "207NOK
NATIONAL GUARD 17-76 Dryppdørkant Aluminium 76 In | AE4UGQ 5MUL7 17-76Aluminum76 "301NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 17DKB-52 Dryppdørkant Mørk Bronse 52 In | AE4UGT 5MUL9 17DKB-52Mørk bronse52 "397NOK
NATIONAL GUARD 17DKB-76 Dryppdørkant Mørk Bronse 76 In | AE4UGU 5MUM0 17DKB-76Mørk bronse76 "583NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 17DKB-40 Dryppdørkant mørk bronse 40 tommer
326NOK / enhet