NATIONAL GUARD 122NSS-8 dørramme værlist 8 fot svart | AC9NTB 3HRW4

NATIONAL GUARD 122NSS-8 dørramme værlist 8 fot svart

Vare: AC9NTB Modell: 122NSS-8Kryssreferanse: 3HRW4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 912 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishBørstet Rustfritt
Flens høyde1-3 / 4 "
FlensematerialeRustfritt stål
Flensetykkelse1 / 32 "
Flensbredde1.75 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse1 / 2 "
Sett inn TypeKorrosjonsbestandig
Maks. Dørgap11 / 32 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde8ft.
Samlet bredde2.187 "
Projeksjon3 / 8 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-20 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.94
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)245.11
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7308305050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
NATIONAL GUARD 122NSS-3 dørramme værlist 3 fot svart | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33ft.1 067 NOK
NATIONAL GUARD 122NSS-4 dørramme værlist 4 fot svart | AC9NRZ 3HRW1 122NSS-44ft.1 423 NOK
NATIONAL GUARD 122NSS-7 dørramme værlist 7 fot svart | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77ft.2 568 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 122NSS-8 dørramme værlist 8 fot svart
2 912 NOK / enhet