Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10128641 Automatisert testsystem 12 Høyde x 8 Lengde x 6-1 / 2 Bredde Tomme | AF7ZNT 23YE04

MSA 10128641 Automatisert testsystem 12 Høyde x 8 Lengde x 6-1/2 Bredde tomme

På lager
Vare: AF7ZNT Modell: 10128641Kryssreferanse: 23YE04
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
47 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisert testsystem
LaderIkke Inkludert
SylinderholderIkke Inkludert
Høyde12 "
Lengde8"
Driftstemp. Område32 grader til 104 grader F
Strømkilde100–240 VAC, 47–63 Hz
RegulatorNei (6BU75)
Avtakbart minnekortNei (23YE16)
StatusindikatorJa
TesttidBump Test 15 sek., Kalibrering 60 sek., Sensorrespons og klare tider Mindre 15 sek.
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9028100000

Produktdetaljer:

    • Kablet Ethernet (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellPris
MSA 10128625 Automatisert testsystem 12 Høyde x 8 Lengde x 6-1 / 2 Bredde Tomme | AF7ZMX 23YD97 1012862561 301 NOK
MSA 10128626 automatisert testsystem 100-240vac | AF7ZMY 23YD98 1012862656 817 NOK
MSA 10128627 Automatisert testsystem 12 Høyde x 8 Lengde x 6-1 / 2 Bredde Tomme | AF7ZMZ 23YD99 1012862752 340 NOK
MSA 10128628 Automatisert testsystem 100-240vac | AF7ZNP 23YE01 1012862846 174 NOK
MSA 10128629 Automatisert testsystem 12 Høyde x 8 Lengde x 6-1 / 2 Bredde Tomme | AF7ZNQ 23YE02 1012862952 128 NOK
MSA 10128630 automatisert testsystem 100-240vac | AF7ZNR 23YE03 1012863054 757 NOK
MSA 10128642 automatisert testsystem 100-240vac | AF7ZNU 23YE05 1012864252 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10128641 Automatisert testsystem 12 Høyde x 8 Lengde x 6-1/2 Bredde tomme
47 978 NOK / enhet