MORSE DRUM 515-N-117 Vertical-Lift trommelhellere, skala 60 tommer, Power Tilt, 50 Hz | CD8YTA

MORSE DRUM 515-N-117 Trommeslagere med vertikal løft, Skala 60 tommer, Power Tilt, 50 Hz

På lager
Vare: CD8YTA Modell: 515-N-117

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

261 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal løft trommelhåndterer
Kapasitet800 lbs.
Trommel Dia.22 "til 23.5"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Type trommelhelleIkke for farlige områder
Trommelrotasjon360 grader
TrommelstørrelseOpptil 55 gal.
Frekvens50 Hz
Høyde60 "
HP1 hk
Lengde50.5 "
LøftestilBatteristrøm
MaterialeKarbonstål
Fase1
Tilt stilBatteristrøm
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 376.65
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeDispenseringshøydeVist vektnøyaktighetGnistbestandigTilt stiltypenType trommelhelleHøydePris
MORSE DRUM 515M-T Vertikal-løft trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, manuell løft/tilt | AF6ENT 515M-TKarbonstål60 "-0.002JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, gnistmotstand, m/skala, Air Power Lift/Tilt | AF6ENU 515M-T-114Karbonstål60 "-0.0002JaLuftkraftSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Vertikal-løft trommelheller, 1.52mw/skala, luftkraftløft, manuell tilt | AF6ENV 515M-T-124Karbonstål60 "-JaHånd sveivSingle StageIndikator for egensikker skala78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, vektutstyrt, manuell løft/tilt, 363 kg hette | AF6ENW 515-NKarbonstål60 "-0.02-Hånd sveivSingle StageIkke for farlige områder78 "225 845 NOK
MORSE TROMMEL 515-N-110 Vertikalløftende trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, kraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENX 515-N-110Karbonstål68 "-0.02-VekselstrømSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586 NOK
MORSE TROMMEL 515-N-114 Vertikal-løft trommeltrommel, 1.52 m, m/skala, luftkraftløft/tilt, 363 kg hette | AF6ENY 515-N-114Karbonstål60 "-0.02-LuftkraftSingle StageIkke for farlige områder78 "258 586 NOK
MORSE DRUM 515-N-115 Vertical-Lift trommelheller, 1.52m, m/Skala, 12v DC Power Lift/Tilt, 363Kg Cap | AF6ENZ 515-N-115Karbonstål---BatteristrømSingle StageIkke for farlige områder78 "251 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 515-N-117 Trommeslagere med vertikal løft, Skala 60 tommer, Power Tilt, 50 Hz
261 927 NOK / enhet