MORSE DRUM 289F gaffelmontert trommelholder, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet | AF6EXW

MORSE DRUM 289F gaffelmontert trommelholder, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet

Vare: AF6EXW Modell: 289F
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

116 530 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelstativ
TrommeaksjonLøft , stativ , tilt , transport
TrommelmaterialePlast, stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeLukket, rimmet
Lastekapasitet800 lbs.
MonteringstypeGaffelmontert
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeBatteri, kablet kontroll
FjerntypeTrådløs kontroll (valgfritt)
typenGaffelmontert
Bruk medGaffel med med 26" til 39" spredning
Spenning12V DC
Bredde over gafler26 "
Bredde mellom gafler26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 279.9
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 289F MORStak gaffeltrucklager gjør en gaffeltruck om til en trommelstativ
    • Når gafler er plassert i gaffellommer, festes de til vognen med en kjetting. Trenger gaffelavstand på 66 cm
    • Selvstendig kraft og hydraulikk oppnådd gjennom 12V dypsyklusbatteri og lader
    • Trådløs kontroll tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE DRUM 289C trommelholder, vognfeste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet | AF6EXV 289CBatteri, kablet kontrollPlast, stålLukket, rimmet55 gal.800 lbs.Løft , stativ , tilt , transport1114 526 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 289F gaffelmontert trommelholder, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet
116 530 NOK / enhet